Casetă de burghie pentru lemn, 5 piese E 6.3

Cod articol.: 627111000
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 627111000
EAN / GTIN 4007430226990
Număr producător 627111000
L-Număr L01750 578
Producător/responsabil Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Descriere

Descriere:

  • Unealtă de precizie de cea mai înaltă calitate, fabricată din oțel de cea mai bună calitate
  • Măcinare de precizie dintr-o singură bucată (nu un produs înșurubat sau sudat din 2 piese)
  • Ideal pentru mașinile de găurit echipate cu mandrină de găurit cu schimbare rapidă conform DIN 3126
  • Conformitate exactă cu DIN 3126 E 6. 3 asigură faptul că mandrina de găurit nu este deteriorată
  • Cu vârf de centrare pentru găurire precisă punctuală
  • Pentru utilizare în lemn de esență tare și moale, placaj, plăci aglomerate etc.
  • Set de 5 piese, cu tijă hexagonală (E 6.3), în cutie de plastic
  • Ø 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm