• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Holzbohrer-Kassette, 5-teilig E 6,3

Artikel-Nr.: 627111000
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 627111000
EAN / GTIN 4007430226990
Herstellernummer 627111000
L-Nummer L01750 578
Hersteller/verantwortliche Person Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hochwertigstes Präzisionswerkzeug aus bestem Gütestahl gefertigt
  • Aus einem Stück präzisionsgeschliffen (kein verschraubtes oder verschweißtes 2-Stück Produkt)
  • Ideal für Bohrmaschinen, die mit Schnellwechsel-Bohrfutter nach DIN 3126 ausgestattet sind
  • Die genaue Einhaltung der DIN 3126 E 6.3 sorgt dafür, dass das Bohrfutter nicht beschädigt wird
  • Mit Zentrierspitze für ein genaues Anbohren
  • Für den Einsatz in Hart- und Weichholz, Sperrholz, Spanplatten usw.
  • 5-teilig, mit Sechskantschaft (E 6,3), in Kunststoffkassette
  • Ø 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm