Capotă de aspirație de separare CED 230

Cod articol.: 626752000
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 626752000
EAN / GTIN 4061792123267
Număr producător 626752000
Producător/responsabil Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Descriere

Descriere:

  • Separare Capotă de aspirație pentru polizoare unghiulare cu Ø 230 mm pentru tăieri uscate cu praf redus de până la 60 mm în materiale minerale
  • Cea mai bună vizibilitate a liniei de tăiere datorită designului deschis al capotei de aspirație
  • Aspirație eficientă a prafului pentru protecția sănătății și șantiere de construcții curate
  • . și a șantierelor de construcții curate
  • Tăieri precise pe suprafețe plane datorită plăcii de bază metalice cu role
  • Capota de extracție robustă din aluminiu turnat sub presiune, cu reglarea fără scule a adâncimii de tăiere
  • Conectare pentru aspirarea prafului Ø 35/41 mm
  • Principale... polizor unghiular: Potrivit pentru toate polizoarele unghiulare Metabo Ø230 mm.

Caracteristică:

  • Max. Adâncime de tăiere: 60 mm
  • Diametru disc de tăiere: 230 mm