Ločilni sesalni pokrov CED 230

Št. art.: 626752000
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
Številka izdelka 626752000
EAN/GTIN 4061792123267
Številka proizvajalca 626752000
Proizvajalec/odgovorna oseba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • Ločevanje Odsesovalni pokrov za kotne brusilnike z Ø 230 mm za suhe reze z malo prahu do 60 mm v mineralnih materialih
  • Najboljši pregled nad linijo rezanja zaradi odprte zasnove odsesovalnega pokrova
  • Učinkovito odsesavanje prahu za zaščito zdravja in čista gradbišča
  • . in čistih gradbiščih
  • Precizno rezanje na ravnih površinah zaradi kovinske osnovne plošče z valjčki
  • Trdna odsesovalna maska iz tlačno litega aluminija z nastavitvijo globine rezanja brez orodja
  • Priključek za odsesavanje prahu Ø 35/41 mm
  • Glavni- kotni brusilnik: Primerno za vse kotne brusilnike Metabo Ø230 mm.

Lastnosti:

  • Maks. Globina reza: 60 mm
  • Rezalna plošča Ø: 230 mm