Casetă de burghie pentru lemn SP 8 bucăți

Cod articol.: 626705000
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 626705000
EAN / GTIN 4007430240224
Număr producător 626705000
L-Număr L01750 748
Producător/responsabil Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Descriere

Descriere:

  • Burghiu rotativ pentru lemn din oțel de înaltă calitate, călit, cu vârf central
  • Pentru utilizare în lemn dur și moale, placaj, plăci aglomerate etc.
  • Set de 8 piese, în carcasă de plastic robustă de înaltă calitate, în design special Metabo, cu agățător de eurogăuri extractibil; burghie elicoidale pentru lemn din oțel crom vanadiu de înaltă calitate, călit, cu vârf de centrare Pentru utilizare în lemn dur și moale, placaj, plăci aglomerate etc
  • Ø 3 / 4 / 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 10 mm