• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Holzbohrer-Kassette SP 8-teilig

Artikel-Nr.: 626705000
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 626705000
EAN / GTIN 4007430240224
Herstellernummer 626705000
L-Nummer L01750 748
Hersteller/verantwortliche Person Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Holzspiralbohrer aus hochwertigem Gütestahl, gehärtet, mit Zentrierspitze
  • Für den Einsatz in Hart- und Weichholz, Sperrholz, Spanplatten usw.
  • 8-teilig, in hochwertiger, robuster Kunststoffkassette im speziellen Metabo-Design mit ausziehbarem Euroloch-Aufhänger; Holzspiralbohrer aus hochwertigem Chrom-Vanadium-Stahl, gehärtet, mit Zentrierspitze für den Einsatz in Hart- und Weichholz, Sperrholz, Spanplatten usw
  • Ø 3 / 4 / 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 10 mm