Coffret de mèches à bois SP, 8 pièces

Réf.: 626705000
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
Référence article 626705000
EAN / GTIN 4007430240224
Réf. fabricant 626705000
Article hors catalogue L01750 748
Fabricant/personne responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Description

Description:

  • Mèche à bois hélicoïdale en acier de très haute qualité, trempé, avec pointe de centrage
  • Pour les bois durs et tendres, le contreplaqué, les panneaux de particules, etc.
  • 8 pièces, dans un coffret en plastique robuste de qualité supérieure, avec design spécial Metabo et suspension Euro rétractable ; mèches à bois hélicoïdales en acier chrome-vanadium de qualité supérieure, trempées, avec pointe de centrage pour les bois durs et tendres, le contreplaqué, les panneaux de particules, etc.
  • Ø 3 / 4 / 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 10 mm