Cheie unghiulară hexagonală, lungă nichelată, Hexagon: 3mm

Cod articol.: 626105 3
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
2.747 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Hexagon (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Portanţă Pentru șuruburi hexagonale interne
cu cap sferic nu
Material oţel crom-vanadiu
Lungimea tijei 129 mm; 23 mm
Suprafaţă nichelat
Execuție îndoită
Unghi 90
Deschiderea cheii, Pentru șuruburi hexagonale interne 3 mm
Mărime antrenare, Pentru șuruburi hexagonale interne 3
Tip produs Offset screwdriver
Acţionare Mâner
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 626105 3
EAN / GTIN 4045197921598
Număr producător 626105 3
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Coadă forma L conform DIN ISO 2936 L, suprafeţe frontale prelucrate plan şi teşite. Oţel crom-vanadiu, complet călit (dur).
Suprafaţă nichelată.