Suport din plastic pentru şurubelniţe unghiulare hexagonale, Număr de suporturi: 9

Cod articol.: 627255 9
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
423 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de suporturi Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Culoarea negru
Recomandat pentru Cheie cu articulații; Șurubelniţă
Recomandat pentru forma Hexagon interior
Recomandat pentru dimensiunea hexagonului interior min. 1,5 mm
Recomandat pentru dimensiunea hexagonului interior max. 10 mm
Număr de suporturi 9
Materialul plăcii de bază plastic
Tip produs Ştreang
Material plastic
Număr 9

Identificare și clasificare

Cod articol 627255 9
EAN / GTIN 4045197980571
Număr producător 627255 9
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Aplicaţie:

Pentru prinderea a 9 chei cu cap hexagonal Ref. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm.

Adaptat pentru:

Set de chei unghiulare hexagonale Cod. 627310 Ref. 9 (până la Cat. 48), Cod 627327 Ref. 9 sau alte chei unghiulare hexagonale de la Cod 626000 până la 627325.