Cheie unghiulară hexagonală, lungă cromată, Hexagon: 1,5mm

Cod articol.: 626090 1,5
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
948 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Hexagon (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Culoarea argintiu
Execuție îndoită
Unghi 90
Lungimea tijei 16 mm; 82 mm
Deschiderea cheii, Pentru șuruburi hexagonale interne 1,5 mm
Cu cap sferic nu
Tip produs Offset screwdriver
Material oţel crom-vanadiu; oțel special / aliaj special
Suprafaţă cromat; nichelat
Set nu
Acţionare Mâner
Portanţă Pentru șuruburi hexagonale interne
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 626090 1,5
EAN / GTIN 7610733085224
Număr producător PB 211.1,5

Descriere

Execuţie:

Coadă forma L conform DIN ISO 2936 L, suprafeţe frontale prelucrate plan şi teşite. Oţel crom-vanadiu, complet călit (dur).
Aliaj special PB Swiss Tools, suprafaţă nichelată şi cromată.