{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Portanţă | Pentru șuruburi hexagonale interne | |
| cu cap sferic | nu | |
| Număr de piese | 9 buc. | |
| Material | oţel crom-vanadiu; oțel special / aliaj special | |
| Suprafaţă | cromate cu nichel; călit | |
| Culoarea | roşu; argintiu | |
| Execuție | îndoită | |
| Număr de unelte | 9 | |
| Mărimi cuprinse | 1,5 mm; 10 mm; 2 mm; 2,5 mm; 3 mm; 4 mm; 5 mm; 6 mm; 8 mm | |
| Tip produs | Offset screwdriver | |
| Set/ garnitură | da | |
| Acţionare | Nu există | |
| Cuprins | Set / sortiment |
| Cod articol | 626095 9 | |
| EAN / GTIN | 7610733085316 | |
| Număr producător | PB 211.H-10 |