Şurubelniţă unghiulară hexagonală, cu cep, Hexagon: 17mm

Cod articol.: 626070 17
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
180 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Hexagon (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Execuție îndoită
Lungimea tijei 160 mm; 60 mm
Deschiderea cheii, Pentru șuruburi hexagonale interne cu suport pentru spiță 17 mm
Diametru exterior, Pentru șuruburi hexagonale interne cu suport pentru spiță 10 mm
Particularitate, Pentru șuruburi hexagonale interne cu suport pentru spiță Cap sferic
Cu cap sferic nu
Tip produs Offset screwdriver
Material oţel crom-vanadiu
Suprafaţă nichelat
Standard Similar DIN 6911
Set nein
Acţionare Mâner
Portanţă Pentru șuruburi hexagonale interne cu suport pentru spiță
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 626070 17
EAN / GTIN 4045197235862
Număr producător 626070 17
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Coadă hexagonală forma L; complet călită (dură şi rezistentă); la ambele capete cu cep de centrare, recomandat pentru şuruburi conform DIN 6912 (Ribe CS).

Standard:

Similar DIN 6911.

Material:

Oţel crom-vanadiu, suprafaţă nichelată.