6-kutni L odvijač sa zatikom 17 mm

Artikl br.: 626070 17
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
76 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Imbus 17 mm
Duljina krakova 60×160 mm
Zatik ⌀ 10 mm
Profil progona 6-kutni odvijač sa šiljkom
Vrsta proizvoda Odvijači

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 626070 17
EAN / GTIN 4045197235862

Opis

Izvedba:

L odvijač; kaljen tvrd i žilav; na oba kraja s centrirnim šiljkom koji odgovara vijcima prema DIN 6912 (Ribe CS).

Standard:

Slično kao DIN 6911.

Materijal:

Krom-vanadij čelik, površina poniklana.
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
    6-kut (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu