• Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Şurubelniţă pentru Torx Plus®, Profil Torx Plus®: 20IP

Cod articol.: 625940 20IP
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Profil Torx Plus® Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Portanţă Pentru șuruburi TORX-PLUS® interne
Lungimea totală L 200 mm
Lungimea lamei l1 100 mm
Material oţel crom-vanadiu
Caracteristici de prindere Ergonomic; antiderapant
Mărime antrenare, Pentru șuruburi TORX-PLUS® interne 20IP
Particularitate, Pentru șuruburi TORX-PLUS® interne Vârf negru
Tip produs Șurubelniţă
Suprafaţă cromat; nichelat
Acţionare Mâner
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 625940 20IP
EAN / GTIN 4045197923387
Număr producător 625940 20IP
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Mâner de forţă cu suprafaţă aderentă Haptoprene şi miez din polipropilenă deosebit de tare şi rezistent la şocuri. Se pot transmite momente de torsiune ridicate chiar cu mâini ude sau cu ulei.
Tijă din aliaj special crom-vanadiu cu duritate maximă la o tenacitate deosebită. Suprafaţă nichelată şi cromată, vârf negru.