Hay una alternativa para este artículo

Destornillador para Torx Plus®, Perfil Torx Plus®: 20IP

Número de artículo: 625940 20IP
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
No disponible
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Perfil Torx Plus® Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Salida de velocidad Para tornillos TORX-PLUS® internos
Longitud total L 200 mm
Longitud cuchilla l1 100 mm
Material acero al cromo-vanadio
Características mango Forma ergonómica; antideslizante
Tamaño de salida, Para tornillos TORX-PLUS® internos 20IP
Particularidad, Para tornillos TORX-PLUS® internos Punta negra
Tipo de producto Destornilladores
Superficie aplicación niquelada; cromado/a
Accionamiento Mango
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 625940 20IP
EAN / GTIN 4045197923387
Número del fabricante 625940 20IP
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Mango rígido con superficie de Haptoprene de fácil agarre y un núcleo de polipropileno especialmente tenaz y a prueba de golpes. Incluso con las manos mojadas o aceitosas se pueden transmitir pares de giro elevados.
Hoja de aleación especial al cromovanadio con la mayor dureza posible y resistencia especial. Superficie niquelada y cromada, punta negra.