• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Šroubovák na šrouby Torx Plus®, Profil Torx Plus®: 20IP

Artiklové číslo: 625940 20IP
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Profil Torx Plus® Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výstup Pro šrouby s vnitřním TORX-PLUS®
Celková délka L 200 mm
Délka čepele l1 100 mm
Materiál chromvanadiová ocel
Vlastnosti rukojeti Ergonomické; protiskluzové
Velikost unašeče, Pro šrouby s vnitřním TORX-PLUS® 20IP
Zvláštní znaky, Pro šrouby s vnitřním TORX-PLUS® Černý hrot
Druh produktu Šroubovák
Povrch chromované; niklované
Pohon Rukojeť
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 625940 20IP
EAN / GTIN 4045197923387
Číslo výrobce 625940 20IP
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Silová rukojeť s dobře uchopitelným povrchem Haptoprene a jádrem ze zvláště houževnatého a nárazuvzdorného polypropylenu. I s mokrýma nebo zaolejovanýma rukama lze přenášet vysoké utahovací momenty.
Čepele ze speciální chromvanadiové speciální slitiny s nejvyšší možnou tvrdostí při mimořádné houževnatosti. Povrch poniklovaný a chromovaný, hrot černý.