• Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Atsuktuvas Torx Plus® varžtams, Torx Plus® profilis: 20IP

Prekės Nr.: 625940 20IP
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Prekė nebeparduodama
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Torx Plus® profilis Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Perdava vidiniams TORX-PLUS® varžtams
Bendras ilgis L 200 mm
Geležtės ilgis l1 100 mm
Medžiaga chromo vanadžio plienas
Rankenos savybės ergonomišk.; neslystant.
Išėjimo pavaros dydis, vidiniams TORX-PLUS® varžtams 20IP
Ypatybė, vidiniams TORX-PLUS® varžtams juodas antgalis
Produkto rūšis atsuktuvai
Paviršius chromuot.; nikeliuot.
Pavara rankena
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 625940 20IP
EAN / GTIN 4045197923387
Gamintojo numeris 625940 20IP
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Ergonomiška rankena su patogiu Haptoprenepaviršiumi ir šerdimi iš ypač plastiško ir smūgiams atsparaus polipropileno. Neslysta sukant net ir šlapiomis ar tepaluotomis rankomis.
Geležtės iš chromo vanadžio specialaus lydinio, maksimalaus kiečio ir plastiškumo. Paviršius nikeliuotas ir chromuotas, viršūnė juoda.