Şurubelniţă pentru şuruburi Torx®, scurtă, Profil Torx®: TX25

Cod articol.: 625860 TX25
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Profil Torx® Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului 367 TORX® Stubby
Culoarea Verde; negru
Execuție dreaptă
Lungimea lamei 25 mm
Caracteristici de prindere Ergonomic; antiderapant
Tip de mâner Mâner standard
Lungimea mânerului 54 mm
Protecţie împotriva rulării da
Mărime antrenare, Für șuruburi TORX® interne TX25
Diametrul lamei 4,5 mm
Tip produs Șurubelniţă
Material oțel special / aliaj special
Suprafaţă cromat
Lungimea totală 79 mm
Set nein
Acţionare Mâner
Portanţă Für șuruburi TORX® interne
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 625860 TX25
EAN / GTIN 4013288212276
Număr producător 05008859001
Producător/responsabil Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Germany, www.wera.de

Descriere

Ausführung:

Kraftform-Heft aus schlagfestem Kunststoff mit integrierten Weichzonen.
Klinge aus hochlegiertem Werkzeugstahl.