Șurubelniță de electrician pentru Torx®, Complet izolată VDE, Profil Torx®: TX9

Cod articol.: 625780 TX9
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
78 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Profil Torx® Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Portanţă Für șuruburi TORX® interne
Recomandat pentru test de tensiune nu
Lungimea totală L 147 mm
Lungimea lamei l1 60 mm
Standard DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Verificat până la 1.000 V
Sigiliu de calitate și testare VDE
Culoarea galben; roşu
Caracteristici de prindere Ergonomic
Mărime antrenare, Für șuruburi TORX® interne TX9
Tip produs Șurubelniţă
Set nu
Acţionare Mâner
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 625780 TX9
EAN / GTIN 4062406058609
Număr producător 625780 TX9
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Mâner de forţă din mai multe componente cu zonă de prindere optimizată pentru momentul de rotaţie şi confort. Tijă din oţel pentru scule înalt aliat.
Mâner și tijă izolate complet până la 1000 V conform DIN EN 60900 / VDE 0682-201. Fiecare şurubelniţă a fost testată individual în baia de apă pentru verificarea străpungerii la tensiunea aplicată

Aplicaţie:

Pentru lucrări sub tensiune de până la 1000 V.