Elektro-schroevendraaier voor Torx®, volledig geïsoleerd TX9

Artikelnummer: 625780 TX9
op aanvraag
Op voorraad
98 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

Torx®-profiel TX9
Norm DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Meslengte 60 mm
totale lengte 147 mm
Bitsoort Schroevendraaier voor TORX®-schroeven
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 625780 TX9
EAN/GTIN 4062406058609

Omschrijving

Uitvoering:

Handvat en steel volledig geïsoleerd tot 1000 V volgens DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201. Elke schroevendraaier wordt apart in een waterbad op doorslagspanning getest
Meercomponenten-krachthandvat voor optimaal draaimoment en comfort. Kling van hooggelegeerd gereedschapsstaal.

Toepassing:

Voor werkzaamheden met spanningen tot 1000 V.
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
    Torx®-profiel Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen