Šroubovák pro elektroniku pro šrouby Torx®, Profil Torx®: TX9

Artiklové číslo: 625775 TX9
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
18 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Profil Torx® Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výstup Pro šrouby s vnitřním TORX®
Celková délka L 153 mm
Délka čepele l1 60 mm
Materiál speciální ocel / zvláštní slitina
Vlastnosti rukojeti Ergonomické; Otočné víčko; protiskluzové
Typ rukojeti Standardní rukojeť
Velikost unašeče, Pro šrouby s vnitřním TORX® TX9
Zvláštní znaky, Pro šrouby s vnitřním TORX® Černý hrot
Druh produktu Šroubovák
Povrch chromované; niklované
Pohon Rukojeť
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 625775 TX9
EAN / GTIN 7610733268566
Číslo výrobce PB 8124.B 9-60

Popis

Provedení:

Čepel ze speciální slitiny PB Swiss Tools s nejvyšší možnou tvrdostí při mimořádné houževnatosti. Povrch chromovaný, hrot černý.
Čepel ze speciální slitiny PB Swiss Tools s maximální možnou tvrdostí při mimořádné houževnatosti. Povrch poniklovaný a chromovaný, hroty černé.
Od profilu Torx® TX6 s otvorem pro šrouby s a bez pojistného kolíku.

Použití:

Pro přesné, efektivní šroubování v oblasti elektroniky. Ideální též pro všechny nastavovací práce a práce vyžadující cit.