Set de şurubelniţe electronice pentru Torx®, Număr de şurubelniţe: 6

Cod articol.: 625765 6
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
54 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de şurubelniţe Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cuprins Set / sortiment
Portanţă Für șuruburi TORX® interne; Pentru șuruburi TORX® TR (Tamper Resistant) cu știft de siguranță
Denumirea producătorului Elektronik-Schraubendreher-Satz für Torx®
Număr de piese 6 buc.
Culoarea albastru; roşu; negru
Caracteristici de prindere Capac pivotant; Ergonomic
Particularitate, Für șuruburi TORX® interne Vârf negru
Tip produs Șurubelniţă
Material oțel special / aliaj special
Suprafaţă cromat; nichelat
Acţionare Mâner

Identificare și clasificare

Cod articol 625765 6
EAN / GTIN 7610733268719
Număr producător PB 8643.

Descriere

Execuţie:

Mâner ergonomic din mai multe componente, cu capac rotativ.
Tijă din aliaj special PB Swiss Tools cu o duritate ridicată şi o tenacitate deosebită. Suprafaţă nichelată şi cromată, vârf negru.
Suplimentar cu un stativ / suport de perete practic.

Aplicaţie:

Pentru o înşurubare precisă şi eficientă în domeniul electronicii. Ideal şi pentru toate lucrările delicate de reglare şi ajustare.

Conţinut:

Câte 1 şurubelniţă Cod 625775: Ref. TX5; TX6; TX7; TX8; TX9; TX10