Juego de destornilladores para electrónica para Torx®, Número de destornilladores: 6

Número de artículo: 625765 6
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
53 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de destornilladores Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Contenido Juego / surtido
Salida de velocidad Para tornillos TORX® internos; Para tornillos TORX® TR (Tamper Resistant) con pasador de seguridad
Denominación del fabricante Elektronik-Schraubendreher-Satz für Torx®
Número de piezas 6 ud.
Color azul; rojo; negro
Características del mango Caperuza giratoria; Forma ergonómica
Particularidad, Para tornillos TORX® internos Punta negra
Tipo de producto Destornilladores
Material acero especial / aleación especial
Superficie aplicación niquelada; cromado/a
Accionamiento Mango

Identificación y clasificación

Número de artículo 625765 6
EAN / GTIN 7610733268719
Número del fabricante PB 8643.

Descripción

Ejecución:

Mango de varios componentes ergonómico, con tapa giratoria.
Varilla de aleación especial PB Swiss Tools con la mayor dureza posible y una resistencia especial. Superficie niquelada y cromada, punta negra.
Adicionalmente con un práctico pie / soporte mural.

Aplicación:

Para atornillar de forma precisa y eficaz en el sector electrónico. Ideal también para todo tipo de trabajos sensibles de regulación y ajuste.

Contenido:

1 destornillador n.º 625775 de cada tamaño: Tam. TX5; TX6; TX7; TX8; TX9; TX10