Elektronik-Schraubendreher-Satz für Torx®, Anzahl Schraubendreher: 6

Artikel-Nr.: 625765 6
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
52 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Schraubendreher Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Inhalt Satz / Sortiment
Abtrieb für Innen-TORX®; für TORX® TR (Tamper Resistant) mit Sicherungsstift
Herstellerbezeichnung Elektronik-Schraubendreher-Satz für Torx®
Anzahl Teile 6 St.
Eigenschaften Griff Kappe drehbar; ergonomisch
Besonderheit, für Innen-TORX® schwarze Spitze
Farbe blau; rot; schwarz
Produktart Schraubendreher
Material Spezialstahl / Sonderlegierung
Oberfläche verchromt; vernickelt
Antrieb Griff

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 625765 6
EAN / GTIN 7610733268719
Herstellernummer PB 8643.

Beschreibung

Ausführung:

Ergonomisches Mehrkomponenten-Heft mit drehbarer Kappe.
Klinge aus PB Swiss Tools-Sonderlegierung mit höchstmöglicher Härte bei besonderer Zähigkeit. Oberfläche vernickelt und verchromt, Spitze schwarz.
Zusätzlich mit einem praktischen Ständer / Wandhalter.

Verwendung:

Für präzises, effizientes Verschrauben im Elektronikbereich. Ideal auch für alle feinfühligen Einstell- und Justierarbeiten.

Inhalt:

je 1 Schraubendreher Nr. 625775: Gr. TX5; TX6; TX7; TX8; TX9; TX10