Şurubelniţă pentru şuruburi Torx®, Profil Torx®: TX5

Cod articol: 625500 TX5
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
331 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Profil Torx® Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului 367 TORX®
Profil Torx® TX5
Lungimea lamei 60 mm
Lungimea totală 130 mm
Profil de antrenare Şurubelniţă pentru şuruburi TORX®
Material lamă oţel pentru scule de înaltă calitate
Material mâner plastic rezistent la şocuri, cu zone moi integrate
Suprafaţă Cromat mat
Tip produs Şurubelniţe

Identificare și clasificare

Cod articol 625500 TX5
EAN / GTIN 4013288191342
Număr producător 05028000001
Producător/responsabil Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descriere

Execuţie:

Mâner Kraftform cu zone moi integrate. Tijă din oţel pentru scule de înaltă calitate, suprafaţă cromată mat, vârfuri negre.