Şurubelniţă pentru şuruburi Torx® TX10

Cod articol: 625500 TX10
La cerere
În stoc
723 livrabil imediat

Oferte

Setați cu avantajul de preț

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului 367 TORX®
Profil Torx® TX10/152
Lungimea lamei 80 mm
Lungimea totală 161 mm
Profil de antrenare Şurubelniţă pentru şuruburi TORX®
Material lamă oţel pentru scule de înaltă calitate
Material mâner plastic rezistent la şocuri, cu zone moi integrate
Suprafaţă Cromat mat
Tip produs Şurubelniţe

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 625500 TX10
EAN / GTIN 4013288004222
Număr producător 05028005001

Descriere

Execuţie:

Mâner Kraftform cu zone moi integrate. Tijă din oţel pentru scule de înaltă calitate, suprafaţă cromată mat, vârfuri negre.
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
    Profil Torx® Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături