Set de şurubelniţe pentru Torx®, Număr de şurubelniţe: 11

Cod articol.: 625550 11
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
93 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de şurubelniţe Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material oțel special / aliaj special
Cuprins Set / sortiment
Număr de piese 11 buc.
Portanţă Für șuruburi TORX® interne
Caracteristici de prindere Ergonomic; antiderapant
Suprafaţă mat cromat
Tip de mâner Mâner standard
Particularitate, Für șuruburi TORX® interne Vârf negru
Tip produs Șurubelniţă
Acţionare Mâner

Identificare și clasificare

Cod articol 625550 11
EAN / GTIN 4013288101631
Număr producător 05258685001
Producător/responsabil Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Descriere

Execuţie:

Mâner Kraftform cu zone moi integrate. Tijă din oţel pentru scule de înaltă calitate, suprafaţă cromată mat, vârfuri negre.

Conţinut:

Câte 1 şurubelniţă Cod 625500: TX5; TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30