Juego de destornilladores para ranura, con mango Torx® SwissGrip de 3 componentes, Número de destornilladores: 6

Número de artículo: 625416 6
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
65 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de destornilladores Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material acero especial / aleación especial
Contenido Juego / surtido
Número de piezas 6 ud.
Salida de velocidad Para tornillos TORX® internos
Características del mango Forma ergonómica; antideslizante
Superficie aplicación niquelada; cromado/a
Serie SwissGrip
Color azul; amarillo; naranja; rojo
Particularidad, Para tornillos TORX® internos Punta negra
Tipo de producto Destornilladores
Accionamiento Mango

Identificación y clasificación

Número de artículo 625416 6
EAN / GTIN 7610733296996
Número del fabricante 38440.H RB

Descripción

Ejecución:

El mango rígido SwissGrip Evo permite transmitir sin problemas el par de giro necesario, incluso con las manos húmedas o aceitosas. Trabajo sin cansancio debido a la forma circular modificada. La materialización de alta tecnología de tres componentes mejora la resistencia química y mecánica. Mangos con codificación de color “Rainbow” para localizar rápidamente el tamaño de salida correcto.
Varilla de aleación especial PB Swiss Tools con la mayor dureza posible y una resistencia especial. Superficie niquelada y cromada, punta negra.

Contenido:

1 destornillador n.° 625406: TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25

Volumen de suministro:

Con soporte mural.