Schroevendraaier voor Torx® met 2-componenten-Haptoprene-handvat TX25

Artikelnummer: 625332 TX25
op aanvraag
Op voorraad
147 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

Torx®-profiel TX25
Meslengte 120 mm
totale lengte 225 mm
Bitsoort Schroevendraaier voor TORX®-schroeven met boring
Klemfunctie nee
Materiaal kling Speciaal chroom-vanadiumstaal
Materiaal handgreep 2-componenten Haptopreen
Oppervlak vernikkeld en verchroomd
Punt zwart
Kap draaibaar nee
Kogelkop nee
Boring in Torx®-profiel ja
Producttype Schroevendraaiers

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 625332 TX25
EAN/GTIN 4067263012955

Omschrijving

Uitvoering:

Ergonomisch gevormd krachthandvat met anti-slip haptopreen-oppervlak en een slagvaste kunststof kern. Door de bijzondere oppervlaktestructuur kunnen ook met natte of oliebesmeurde handen hoge draaimomenten worden overgebracht. Steel van chroom-vanadiumstaal. Oppervlak vernikkeld en verchroomd, zwarte punt. Vanaf gr. TX30 met zeskant voor sleutel.

Voordeel:

Door boring in het Torx®-profiel ook geschikt voor schroeven met veiligheidsstift.
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
    Torx®-profiel Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen