Şurubelniţă unghiulară pentru Torx®, cu mâner tip T TX50

Cod articol: 625281 TX50
La cerere
În stoc
22 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea lamei 175 mm
Lungimea totală 240 mm
Profil de antrenare Şurubelniţă pentru şuruburi TORX®
Tip produs Şurubelniţe

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 625281 TX50
EAN / GTIN 3662424074639
Număr producător 89TXA.50

Descriere

Execuţie:

Mâner tip T cu formă ergonomică cu inserţii moi. Tijă din oţel crom-vanadiu, brunată.
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
    Profil Torx® Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături