Şurubelniţă pentru Torx®, cu mâner tip T TX10

Cod articol: 625201 TX10
La cerere
În stoc
164 livrabil imediat

Oferte

Setați cu avantajul de preț

Detalii despre produs

Date tehnice

Profil Torx® TX10
Lungimea lamei 60 mm
Lungimea totală 105 mm
Profil de antrenare Şurubelniţă pentru şuruburi TORX®
Vârf negru
Tip produs Şurubelniţe

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 625201 TX10
EAN / GTIN 7610733287529
Număr producător 1406.10-60

Descriere

Execuţie:

Mâner tip T turnat ergonomic, cu înveliş dermofil din elastomer şi miez din polipropilenă extrem de tenace şi de rezistent la şocuri. Tijă din aliaj special PB Swiss Tools cu duritate maximă şi tenacitate deosebită. Suprafaţă cromată, vârf negru.
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
    Profil Torx® Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături