Set de şurubelniţe pentru şuruburi Torx®, cu mâner tip T 6 buc., Număr de șurubelnițe: 6

Cod articol.: 625211 6
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
100 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de șurubelnițe Setați prețul 6 bucăți (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Portanţă Für șuruburi TORX® interne
Cuprins Set / sortiment
Material oțel special / aliaj special
Suprafaţă cromat
Tip de mâner Mâner transversal
Număr de piese 6 buc.
Denumirea producătorului Schraubendreher-Satz für Torx®, mit Quergriff 6-teilig
Culoarea roşu; negru
Execuție dreaptă
Caracteristici de prindere Ergonomic
Particularitate, Für șuruburi TORX® interne Vârf negru
Tip produs Șurubelniţă
Acţionare Mâner

Identificare și clasificare

Cod articol 625211 6
EAN / GTIN 7610733289103
Număr producător PB 1551.

Descriere

Execuţie:

Mâner tip T turnat ergonomic, cu înveliş dermofil din elastomer şi miez din polipropilenă extrem de dură şi de rezistentă la şocuri. Tijă din aliaj special PB Swiss Tools cu o duritate maximă şi o elasticitate deosebită. Suprafaţă cromată, vârf negru.

Livrare:

câte 1 şurubelniţă Cod 625201: TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25