Skruvdragare för Torx®, med T-handtag TX10

Article no.: 625201 TX10
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
111 styck i lager

Offers

Set with price advantage

Produktinformasjon

Technical Data

Torx®-profil TX10
klinglängd 60 mm
totallängd 105 mm
Drivprofil Skruvmejslar för TORX®-skruvar
Spets svart
Produktslag Skruvmejslar

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 625201 TX10
EAN / GTIN 7610733287529
Manufacturer number 1406.10-60

Beskrivelse

Utförande:

Ergonomiskt utformat T-handtag med hudvänlig elastomermantel och kärna av extra seg och slagtålig polypropen. Klinga av PB Swiss Tools-speciallegering med högsta möjliga hårdhet och extra hög seghet. Förkromad yta, svart spets.
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
    Torx®-profil Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen