Set de şurubelniţe unghiulare pentru şuruburi Torx®, cu funcţie de reţinere MagicSpring®, Număr de şurubelniţe: 13

Cod articol.: 625035 13
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
182 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de şurubelniţe Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Portanţă Für șuruburi TORX® interne
cu cap sferic nu
Număr de piese 13 buc.
Material oţel crom-vanadiu
Suprafaţă Fosfatat cu mangan
Culoarea negru
Serie ErgoStar Halter
Execuție îndoită
Număr de unelte 13
Particularitate, Für șuruburi TORX® interne Cu funcție de fixare a șurubului
Tip produs Offset screwdriver
Set/ garnitură da
Acţionare Nu există
Cuprins Set / sortiment

Identificare și clasificare

Cod articol 625035 13
EAN / GTIN 4010995365035
Număr producător 36503
Producător/responsabil Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descriere

Execuţie:

Coadă în formă de L, călită complet (dură şi rezistentă). Capătul lung cu arc de fixare MagicSpring® începând de la Ref. TX6 pentru fixarea în siguranţă a şurubului Torx®.
Clema din material plastic permite extragerea uşoară a fiecărei chei, fără a le deplasa pe celelalte.

Material:

Oţel crom-vanadiu, fosfatat cu mangan.

Livrare:

Câte 1 şurubelniţă unghiulară Cod 625030: TX5; TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40; TX45
Păstrare în: Suport din plastic