Vinkelskruvmejselsats för Torx®, med MagicSpring® hållarfunktion 13

Art-nr: 625035 13
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
142 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning ErgoStar hållare
Antal skruvmejslar 13
Drivprofil Skruvmejslar för TORX®-skruvar
Material Kromvanadinstål
Yta manganfosfaterad
Klotformat huvud på den långa skänkeln nej
Produktslag Skruvmejslar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 625035 13
EAN/GTIN 4010995365035
Tillverkarens nummer 36503

Benämning

Utförande:

Vinklat skaft, helt härdat (stor seghet). Lång skänkel med låsfjäder MagicSpring® från strl TX6 för säker fasthållning av Torx®-skruven.
Tack vare plasthållaren kan önskad nyckel enkelt plockas ut utan att de andra nycklarna behöver röras.

Material:

Kromvanadinstål, manganfosfaterat.

Leveransinnehåll:

Vardera 1 vinkelskruvdragare nr 625030: TX5; TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40; TX45
Förvaring i: Plasthållare

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar