Set L odvijača, za Torx®, s MagicSpring® funkcijom držača 13

Artikl br.: 625035 13
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
142 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača ErgoStar držač
Broj odvijača 13
Profil progona Odvijači za TORX® vijke
Materijal Krom-vanadij čelik
Površina mangan-fosfatirano
Kuglasta glava na dugačkom kraku ne
Vrsta proizvoda Odvijači

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 625035 13
EAN / GTIN 4010995365035
Broj proizvođača 36503

Opis

Izvedba:

L odvijač sasvim kaljen (tvrd i žilav). Dugi krakovi s oprugom za fiksiranje MagicSpring® od vel. TX6 za pouzdano držanje Torx® vijka.
Plastični držač omogućuje jednostavno uzimanje svakog pojedinog ključa bez potrebe za pomicanjem ostalih.

Materijal:

Krom-vanadijski čelik, mangan-fosfatiran.

Opseg isporuke:

po 1 kutni odvijač br. 625030: TX5; TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40; TX45
Pohranjivanje u: Plastični držač

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi