Lenktų raktų rinkinys, Torx® varžtams, su MagicSpring® laikymo funkcija, Atsuktuvų skaičius: 13

Prekės Nr.: 625035 13
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
133 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Atsuktuvų skaičius Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Perdava vidiniams TORX® varžtams
Su rutuline galvute ne
Detalių skaičius 13 vnt.
Medžiaga chromo vanadžio plienas
Paviršius fosfatuot. manganu
Spalva juoda
Serija ErgoStar Halter
Modelis lenktos
Įrankių skaičius 13
Ypatybė, vidiniams TORX® varžtams su varžto priaikymo funkcija
Produkto rūšis Lenkti atsuktuvai
Rinkinys taip
Pavara nėra
Turinys rinkinys / asortimentas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 625035 13
EAN / GTIN 4010995365035
Gamintojo numeris 36503
Gamintojas / atsakingas asmuo Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Germany, www.wiha.com

Aprašymas

Modelis:

Lenktas kotas, visas grūdintas (plastiškai kietas). Ilga kojelė su fiksavimo spyruokle MagicSpring® nuo dyd. TX6 tvirtai ir patikimai laikyti Torx® varžtus.
plastikinio laikiklio paprasta išimti kiekvieną raktą atskirai, nepajudinant iš vietos šalia esančių.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, padengtas manganu ir fosfatu.

Tiekiama:

Po 1 lenktą raktą Nr. 625030: TX5; TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40; TX45
Sudėta į: plastikiniame laikiklyje