Şurubelniţă unghiulară pentru şuruburi Torx®, cu funcţie de reţinere MagicSpring®, Profil Torx®: TX10

Cod articol.: 625030 TX10
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
171 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Profil Torx® Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Execuție îndoită
Lungimea tijei 121 mm; 23 mm
Mărime antrenare, Für șuruburi TORX® interne TX10
Cu cap sferic nu
Tip produs Offset screwdriver
Material oţel crom-vanadiu
Suprafaţă Fosfatat cu mangan
Lungimea totală 121 mm
Set nein
Acţionare Mâner
Portanţă Für șuruburi TORX® interne
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 625030 TX10
EAN / GTIN 4010995312374
Număr producător 31237
Producător/responsabil Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descriere

Execuţie:

Coadă în formă de L, călită complet (dură şi rezistentă). Capătul lung cu arc de fixare MagicSpring® începând de la Ref. TX6 pentru fixareasigură a şurubului Torx®.

Material:

Oţel crom-vanadiu, fosfatat cu mangan.