{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Ausführung | abgewinkelt | |
| Länge Schenkel | 18 mm; 88 mm | |
| Größe Abtrieb, für Innen-TORX® | TX7 | |
| mit Kugelkopf | nu | |
| Produktart | Winkelschraubendreher | |
| Material | Chrom-Vanadium-Stahl | |
| Oberfläche | mangan-phosphatiert | |
| Länge gesamt | 88 mm | |
| Set | nein | |
| Antrieb | Griff | |
| Abtrieb | für Innen-TORX® | |
| Inhalt | Einzelteil |
| Cod articol | 625030 TX7 | |
| EAN / GTIN | 4010995312343 | |
| Număr producător | 31234 | |
| Producător/responsabil | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |