Clé mâle coudée pour Torx®, avec fonction de blocage MagicSpring® TX10

Réf.: 625030 TX10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
13 article(s) en stock

Offre

Ensemble avec avantage de prix

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Profil Torx® TX10
Longueur branche 121×23 mm
Profil d'entraînement Tournevis pour vis TORX®
Matériau Acier au chrome-vanadium
Type de queue courbée
Surface phosphaté au manganèse
Tête sphérique sur la branche longue non
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 625030 TX10
EAN / GTIN 4010995312374
Réf. fabricant 31237

Description

Exécution:

Corps coudé, entièrement trempé (résistant). Longue branche avec ressort MagicSpring®
à partir de la réf. TX6 pour un maintien sûr de la vis Torx®.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, au phosphate de manganèse.
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
    Profil Torx® Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier