Şurubelniţă unghiulară pentru Torx® Cu funcţie de reţinere, Profil Torx®: TX30

Cod articol.: 624940 TX30
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
78 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Profil Torx® Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului 967 L TORX® HF
Execuție îndoită
Lungimea tijei 122 mm; 24 mm
Lungimea lamei 122 mm
Proces producţie forjat
Mărime antrenare, Für șuruburi TORX® interne TX30
Particularitate, Für șuruburi TORX® interne Cu funcție de fixare a șurubului
Cu cap sferic nu
Tip produs Offset screwdriver
Material oţel crom-vanadiu
Suprafaţă Fosfatat cu mangan
Set nu
Acţionare Mâner
Portanţă Für șuruburi TORX® interne
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 624940 TX30
EAN / GTIN 4013288104908
Număr producător 05024167001
Producător/responsabil Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Descriere

Execuţie:

Profilul conic Torx®-HF reţine în siguranţă toate şuruburile Torx® la tija lungă. Tijă în formă de L, călită complet (dură).

Avantaj:

Ideal pentru prinderea şi fixarea şuruburilor Torx® în locuri greu accesibile.

Material:

Oţel crom-vanadiu, fosfatat cu mangan.