{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oznaka proizvajalca | 967 L TORX® HF | |
Profil Torx® | TX30 | |
Dolžina krakov | 122×24 mm | |
Pogonski profil | Izvijač Torx® | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Izvedba držala | zakrivljene | |
Površina | mangan-fosfatirani | |
Okrogla glava na daljšem kraku | ne | |
Vrsta izdelka | Izvijač |
Številka izdelka | 624940 TX30 | |
EAN/GTIN | 4013288104908 | |
Številka proizvajalca | 05024167001 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kotni izvijač za Torx® s funkcijo držanja TX30
po ponudbi
Na zalogi
96 kosov na zalogi
4,85 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
5.567 kosov na zalogi
2,45 €
0,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi
5,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski profil | Izvijač Torx® | Izvijač Torx® | Izvijač Torx® |
Izvedba držala | zakrivljene | zakrivljene | zakrivljene |
Okrogla glava na daljšem kraku | ne | ne | ne |
Površina | mangan-fosfatirani | fosfatirani | pocinkano |
Material | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo |
Dolžina krakov | 122×24 | 70×24 | 191×38 |
Profil Torx® | TX30 | TX30 | TX30 |