{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Denumirea producătorului | 967 L TORX® HF | |
| Execuție | îndoită | |
| Lungimea tijei | 16 mm; 80 mm | |
| Lungimea lamei | 79 mm | |
| Proces producţie | forjat | |
| Mărime antrenare, Für șuruburi TORX® interne | TX9 | |
| Particularitate, Für șuruburi TORX® interne | Cu funcție de fixare a șurubului | |
| Cu cap sferic | nu | |
| Tip produs | Offset screwdriver | |
| Material | oţel crom-vanadiu | |
| Suprafaţă | Fosfatat cu mangan | |
| Set | nu | |
| Acţionare | Mâner | |
| Portanţă | Für șuruburi TORX® interne | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 624940 TX9 | |
| EAN / GTIN | 4013288104922 | |
| Număr producător | 05024161001 | |
| Producător/responsabil | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |