Set de şurubelniţe unghiulare pentru Torx® Cu funcţie de reţinere, Număr de şurubelniţe: 9

Cod articol.: 624944 9
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
317 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de şurubelniţe Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Portanţă Für șuruburi TORX® interne
cu cap sferic nu
Număr de piese 9 buc.
Material oţel crom-vanadiu
Suprafaţă Fosfatat cu mangan
Culoarea negru
Denumirea producătorului 967/9 TX HF 1
Execuție îndoită
Număr de unelte 9
Particularitate, Für șuruburi TORX® interne Cu funcție de fixare a șurubului
Tip produs Offset screwdriver
Set/ garnitură da
Acţionare Nu există
Cuprins Set / sortiment

Identificare și clasificare

Cod articol 624944 9
EAN / GTIN 4013288191311
Număr producător 05024244001
Producător/responsabil Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Descriere

Execuţie:

Profilul conic Torx®-HF reţine în siguranţă toate şuruburile Torx® la tija lungă. Tijă în formă de L, călită complet (dură).

Avantaj:

Ideal pentru prinderea şi fixarea şuruburilor Torx® în locuri greu accesibile.

Material:

Oţel crom-vanadiu, fosfatat cu mangan.

Livrare:

câte 1 şurubelniţă cotită nr. 624940: TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40
Păstrare în: Suport din plastic