5 lame de fierăstrău de găurit ″universal metal″ 74 mm/progr.

Cod articol.: 623676000
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tip produs Pânză de ferăstrău

Identificare și clasificare

Cod articol 623676000
EAN / GTIN 4007430083869
Număr producător 623676000
L-Număr L01750 360
Producător/responsabil Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Descriere

Descriere:

  • Potrivit pentru Metabo, AEG, Black & Decker, Bosch, DeWalt,Festool, Hitachi, Holz-Her, Kress, Makita, Skil etc.
  • Rapid și curat în toate grosimile de material

Caracteristică:

  • Versiune: Frezat / conic
  • Grosime: 1 mm
  • Conform cu tipul Bosch: T 123 XF
  • Material: BIM
  • Adecvarea materialului: Foi de oțel de 1,5-10 mm / metale neferoase de până la 30 mm
  • Lungime utilă: 74 mm
  • Descrierea produsului: Potrivit pentru Metabo, AEG, Black & Decker, Bosch, DeWalt, Festool, Hitachi, Holz-Her, Kress, Makita, Skil etc
  • Unitate de vânzare: 5
  • dinți pas: 1,4 - 2,6 mm, progresiv