5 darab szúrófűrészlap ″univerzális fém″ 74 mm/progr.

Cikkszám: 623676000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Dekopírfűrészlap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 623676000
EAN / GTIN 4007430083869
Gyártó száma 623676000
L-szám L01750 360

Leírás

Leírás:

  • Alkalmas Metabo, AEG, Black & Decker, Bosch, DeWalt,Festool, Hitachi, Holz-Her, Kress, Makita, Skil stb.
  • Gyors és tiszta minden anyagvastagságnál.

Jellemző:

  • Változat: Hántolt / kúpos
  • Vastagság: 1 mm
  • Megfelel a Bosch típusnak: T 123 XF
  • Anyag: BIM
  • Anyagalkalmasság: Acéllemezek 1,5-10 mm / nemvasfémek 30 mm-ig.
  • Hasznos hossz: 74 mm
  • Termék leírása: Metabo, AEG, Black & Decker, Bosch, Dewalt, Festool, Hitachi, Holz-Her, Kress, Makita, Skil stb.
  • Értékesítési egység: 5
  • fogosztás: 1,4 - 2,6 mm, progresszív