5 decoupeerzaagbladen ″universal metal″ 74 mm/progr.

Artikelnummer: 623676000
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
Producttype Schrobzaagblad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 623676000
EAN/GTIN 4007430083869
Nummer fabrikant 623676000
L-nummer L01750 360

Omschrijving

Omschrijving:

  • Geschikt voor Metabo, AEG, Black & Decker, Bosch, DeWalt, Festool, Hitachi, Holz-Her, Kress, Makita, Skil enz.
  • snel en zuiver in alle materiaaldiktes

Kenmerk:

  • Uitvoering: Gefreesd / taps toelopend
  • Dikte: 1 mm
  • Voldoet aan Bosch Type: T 123 XF
  • Materiaal: BIM
  • Materiaalgeschiktheid: Staalplaten 1,5-10 mm / non-ferrometalen tot 30 mm
  • Bruikbare lengte: 74 mm
  • Productbeschrijving: Geschikt voor Metabo, AEG, Black & Decker, Bosch, DeWalt, Feschool, Hitachi, Holz-her, Kress, Makita, Skil, etc.
  • Verkoopeenheid: 5
  • tanden: 1.4 - 2.6 mm, progressief