3 pânze de fierăstrău pendular ″fibre expert + tencuială″ 106/4,3 mm

Cod articol: 623671000
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Pânză de ferăstrău

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 623671000
EAN / GTIN 4007430157416
Număr producător 623671000

Descriere

Descriere:

  • Pentru aplicații speciale: Plăci de gips-carton, materiale de ciment
  • Dinți din carbură sudată pentru o durată de viață excepțională.

Caracteristică:

  • Versiune: Masă
  • Grosime: 1,25 mm
  • Conform cu tipul Bosch: T 341 HM
  • Material: HM
  • Adecvarea materialului: Plăci de gips / plăci din fibră de ciment 5-80 mm / materiale plastice armate cu fibră de sticlă 5-50 mm
  • Lungime utilă: 106 mm
  • Unitate de vânzare: 3
  • Pas dinte: 4,3 mm