• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3 Stichsägeblätter ″expert fiber + plaster″ 106/4,3mm

Artikel-Nr.: 623671000
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
Produktart Stichsägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 623671000
EAN / GTIN 4007430157416
Herstellernummer 623671000

Beschreibung

Beschreibung:

  • für Spezialanwendungen: Gipskarton, Zementstoffe
  • Aufgeschweißte Hartmetallzähne für eine herausragende Lebensdauer

Merkmal:

  • Ausführung: geschliffen
  • Dicke: 1.25 mm
  • entspricht Bosch Type: T 341 HM
  • Material: HM
  • Materialeignung: Gipskarton / Zementfaserplatten 5-80 mm / glasfaserverstärkte Kunststoffe 5-50 mm
  • Nutzbare Länge: 106 mm
  • Verkaufseinheit: 3
  • Zahnteilung: 4,3 mm