3 decoupeerzaagbladen ″expert fiber + plaster″ 106/4,3 mm

Artikelnummer: 623671000
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
Producttype Schrobzaagblad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 623671000
EAN/GTIN 4007430157416
Nummer fabrikant 623671000

Omschrijving

Omschrijving:

  • voor speciale toepassingen: gipskarton, cementstof
  • Opgelaste hardmetalen tanden voor een uitstekende levensduur

Kenmerk:

  • Uitvoering: Massa
  • Dikte: 1.25 mm
  • Voldoet aan Bosch-type: T 341 HM
  • Materiaal: HM
  • Materiaalgeschiktheid: Gipsplaat / cementvezelplaten 5-80 mm / met glasvezel versterkte kunststoffen 5-50 mm
  • Bruikbare lengte: 106 mm
  • Verkoopeenheid: 3
  • Tandafstand: 4.3 mm